LE PROLUNGHE SAS - PRG14052/SAT PRESA SATELLITARE TV FEMM. - FLEXI - 14052/SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa d'arrivo
Esecuzione della presa - Sat
Tipo di montaggio - Incassato
Numero moduli da frutto - 1
Composizione - Elemento base
Confezione
5 PZ
EAN
2000000538426
Codice prodotto
PRG14052/SAT
Cod. produttore
14052/SAT
Produttore
PRG
Tipologia:
Presa d'arrivo
Esecuzione della presa:
Sat
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
1
Composizione:
Elemento base
Numero di uscite:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
0 dB
Adatto per alimentazione remota:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Colore:
Bianco
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
56 mm
Altezza dell'apparecchio:
22 mm