pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG14048/P PRESA TV D.9.50 MM - FLEXI - 14048/P

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Esecuzione della presa - TV

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Composizione - Elemento base

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8006412140480

Codice prodotto

PRG14048/P

Cod. produttore

14048/P

Produttore

PRG

Tipologia:

Presa d'arrivo

Esecuzione della presa:

TV

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

1

Composizione:

Elemento base

Numero di uscite:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Adatto per alimentazione remota:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

56 mm

Altezza dell'apparecchio:

22 mm

Profondità dell'apparecchio:

10 mm

Serie FLEXI - Presa TV - diametro 9,5mm