LE PROLUNGHE SAS - PRG14021 PULSANTE UNIPOLARE 16A - FLEXI - 14021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tipo di comando - Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8006412140213
Codice prodotto
PRG14021
Cod. produttore
14021
Produttore
PRG
Tipologia:
Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di comando:
Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento base
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Incasso
Numero moduli da frutto:
0
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
16 A
Numero di contatti rotanti:
0
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Colore:
Bianco
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Altro
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Profondità dell'apparecchio:
44 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
47 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico