pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG14003 DEVIATORE UNIPOLARE 16A - FLEXI - 14003

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412140039

Codice prodotto

PRG14003

Cod. produttore

14003

Produttore

PRG

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

30 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

44 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

Serie FLEXI - Deviatore unipolare 16A