pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG1385 ROSONE LEGNO SFERICO D. 110MM - H. 55MM - 1385

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG1385 ROSONE LEGNO SFERICO D. 110MM - H. 55MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Materiale - Altro

  • Colore - Marrone

  • Lunghezza - 110 mm

  • Larghezza - 110 mm

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8006412138500

Codice prodotto

PRG1385

Cod. produttore

1385

Produttore

PRG

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Materiale:

Altro

Colore:

Marrone

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

110 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Altezza:

55 mm

Trasparente:

no

Diametro:

110 mm

ROSONI IN LEGNO Rosone legno sferico - diametro 110mm h 55mm