pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG1378 ROSONE SFERICO BN D. 60MM - H. 40MM - 1378

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG1378 ROSONE SFERICO BN D. 60MM - H. 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 110 mm

  • Larghezza - 110 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8006412137817

Codice prodotto

PRG1378

Cod. produttore

1378

Produttore

PRG

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

110 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Altezza:

75 mm

Trasparente:

no

Diametro:

110 mm

ROSONI IN ABS Rosone sferico liscio - diametro 60mm h 40mm - colore bianco