pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG13115 CAPPUCCIO PER TUBI D.20 LUXOR OPACO - 13115

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro tubo nominale - 20...20 mm

  • Adatto per tubi rigidi - sì

  • Adatto per tubi flessibili - no

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per tubi pieghevoli - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8006412131150

Codice prodotto

PRG13115

Cod. produttore

13115

Produttore

PRG

Per diametro tubo nominale:

20...20 mm

Adatto per tubi rigidi:

sì

Adatto per tubi flessibili:

no

Materiale:

Acciaio

Adatto per tubi pieghevoli:

no

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Ermetico al vento:

no

Membrana spingibile:

no

SERIE LUXOR LUCIDO Tappo di chiusura per tubi in acciaio opaco da diametro 20 mm