LE PROLUNGHE SAS - PRG13113 CLIPS RASO MURO + VITI D.20 LUXOR OPACO - 13113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta - Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio - Profilo a C
Materiale vite - Acciaio
Superficie fascetta - Altro
Per tubi con passo (metrico) - 20
Confezione
5 PZ
EAN
8006412131136
Codice prodotto
PRG13113
Cod. produttore
13113
Produttore
PRG
Materiale della fascetta:
Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio:
Profilo a C
Materiale vite:
Acciaio
Superficie fascetta:
Altro
Per tubi con passo (metrico):
20
Materiale dell'inserto:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale del collare:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale del contro-inserto:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie dell'inserto:
Altro
Qualità del materiale dell'inserto:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Con contro-inserto:
no
Qualità del materiale della vite:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Superficie vite:
Altro


