pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG13110 COPERCHIO PER SCATOLA RETT. LUXOR OPACO - 13110

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 146 mm

  • Lunghezza - 146 mm

  • Larghezza - 114 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8006412131105

Codice prodotto

PRG13110

Cod. produttore

13110

Produttore

PRG

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Per lunghezza scatola/cassetta:

146 mm

Lunghezza:

146 mm

Larghezza:

114 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Per larghezza scatola/cassetta:

114 mm

Profondità:

36 mm

Con uscita cavo:

no

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Con viti:

sì

Piombabile:

no

SERIE LUXOR Coperchio di chiusura in acciaio opaco per base rettangolare con viti di fissaggio