pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG13108 BASE SCAT.RETT.(503)6F D.20 LUXOR OPACO - 13108

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Cromo

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412131082

Codice prodotto

PRG13108

Cod. produttore

13108

Produttore

PRG

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Colore:

Cromo

Qualità del materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Forma:

Rettangolare

Protezione della superficie:

Altro

Con telaio di copertura:

no

Numero moduli da frutto:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

no

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

sì

Numero di ingressi:

6

Inserimento dal retro:

sì

Larghezza:

146 mm

Numero di morsetti a terra:

1

Altezza:

114 mm

Diametro:

0 mm

Profondità:

45 mm

SERIE LUXOR Base portafrutto con 6 fori - acciaio opaco - per tubi diametro 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi