LE PROLUNGHE SAS - PRG13108/4 BASE SCAT.RETT.(503)4F D.20 LUXOR OPACO - 13108/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Colore - Cromo
Confezione
8 PZ
EAN
8006412136087
Codice prodotto
PRG13108/4
Cod. produttore
13108/4
Produttore
PRG
Composizione:
Cassetta apparente
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Colore:
Cromo
Qualità del materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Opaco
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Forma:
Rettangolare
Protezione della superficie:
Altro
Con telaio di copertura:
no
Numero moduli da frutto:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Con cavo in ingresso:
sì
Trasparente:
no
Con entrata del canale:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
no
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Dispositivo desktop:
no
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Numero di ingressi:
4
Inserimento dal retro:
sì
Larghezza:
146 mm
Numero di morsetti a terra:
1
Altezza:
114 mm
Diametro:
0 mm
Profondità:
45 mm


