pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG13104 RACCORDO TUBO/SCATOLA D.20 LUXOR OPACO - 13104

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 20 mm

  • Colore - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8006412131044

Codice prodotto

PRG13104

Cod. produttore

13104

Produttore

PRG

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

20 mm

Colore:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Qualità del rivestimento superficiale:

Altro

In due parti:

no

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

sì

Tipo di funzione di blocco:

Altro

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

SERIE LUXOR Raccordo tubo/scatola acciaio opaco per tubi diametro 20 mm