LE PROLUNGHE SAS - PRG13020 INTERRUTTORE ROT. 10A 250V LUXOR LUCIDO - 13020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore unipolare
Tipo di comando - Manopola
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Colore - Cromo
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
12 PZ
EAN
8006412130207
Codice prodotto
PRG13020
Cod. produttore
13020
Produttore
PRG
Tipo funzionamento:
Interruttore unipolare
Tipo di comando:
Manopola
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Colore:
Cromo
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Elemento base
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Tipo superficie:
Lucido
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Stampa/marcatura:
Marcatura 0 e 1
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
90 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
0 mm
Altezza dell'apparecchio:
90 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
33 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Diametro dispositivo:
90 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Cromo