pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG13001 TUBO MT.1.5 D.20 LUXOR LUCIDO - 13001

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Tipologia - Rigido

  • Collegamento 1 - Estremità del tubo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412130016

Codice prodotto

PRG13001

Cod. produttore

13001

Produttore

PRG

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Diametro esterno:

20 mm

Tipologia:

Rigido

Collegamento 1:

Estremità del tubo

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Altro

Collegamento 2:

Estremità del tubo

Qualità del rivestimento superficiale:

Altro

Superficie lucidata:

sì

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Montaggio a incasso:

no

A parete:

sì

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Installazione su legno:

sì

Parete forata:

sì

Terreno:

no

SERIE LUXOR Tubo acciaio lucido - diametro 20 mm - L 1500 mm