pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG11007 PRESA TV D.9.5 SERIE VEDO SOLO SOPRA - 11007

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa terminale

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero moduli da frutto - 0

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8006412110070

Codice prodotto

PRG11007

Cod. produttore

11007

Produttore

PRG

Tipologia:

Presa terminale

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Numero moduli da frutto:

0

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Adatto per modem via cavo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Adatto per alimentazione remota:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Trattamento antibatterico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

90 mm

Altezza dell'apparecchio:

90 mm

Profondità dell'apparecchio:

10 mm

Esecuzione della presa:

TV

Serie VEDO - Frutto per base rame o scatola tipo 503 - presa TV diametro 9,5 mm completa di viti - in porcellana bianca