LE PROLUNGHE SAS - PRG0465 INTERRUTTORE BIPOLARE BIANCO L.60MM - 0465

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore bipolare
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Altro
Colore - Bianco
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
25 PZ
EAN
8006412046515
Codice prodotto
PRG0465
Cod. produttore
0465
Produttore
PRG
Tipo funzionamento:
Interruttore bipolare
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Altro
Colore:
Bianco
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Elemento base
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
2 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
23 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza dell'apparecchio:
20 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
60 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco


