pagina iniziale

EATON - EAO171183 FRCMM-125/4/05-S/A DIFF.PURO 4P 125A 05- - 171183

EATON
copiacopia
EATON - EAO171183 FRCMM-125/4/05-S/A DIFF.PURO 4P 125A 05-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 415 V

  • Corrente nominale - 125 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.5 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 440 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081676637

Codice prodotto

EAO171183

Cod. produttore

171183

Produttore

EAO

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

415 V

Corrente nominale:

125 A

Corrente di guasto nominale:

0.5 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

A

Tipo selettivo:

Tipo con ritardo breve:

no

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza a corrente impulsiva:

5 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

70.5 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...50 mm²

Antideflagrante:

no

Interruttore differenziale puro FRCmM-125, 4 poli, Corrente nominale In: 125 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn: 10 con fusibile di riserva kA, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,5 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali