ABB SPA - ABB41S04X11 SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 4M - 41S04X11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 4
Tipo di copertura - Senza
Esecuzione coperchio - Con taglio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 kg CO₂eq
EAN
8000126114072
Codice prodotto
ABB41S04X11
Cod. produttore
41S04X11
Produttore
ABB
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
4
Tipo di copertura:
Senza
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Coperchio/porta trasparente:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
79 mm
Altezza della parte incassata:
182 mm
Larghezza di montaggio:
132 mm
Morsettiera di terra:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Colore:
Bianco
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
9016
Grado di protezione (IP):
IP41
Altezza:
182 mm
Larghezza:
129 mm
Profondità:
80 mm


