pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP8718250/1000 OLFLEX CHAIN TM 25G18AWG - 8718250/1000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP8718250/1000 OLFLEX CHAIN TM 25G18AWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 25

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1000 M

EAN

4044777803781

Codice prodotto

LPP8718250/1000

Cod. produttore

8718250/1000

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

25

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

17.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

133.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

133.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

89 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Tensione nominale U:

500 V

ÖLFLEX® FD CHAIN TM - Cavo di controllo e comando per molteplici applicazioni in catene portacavi con UL listed e certificazione UL/cUL AWM.