pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP8716120S OLFLEX CHAIN TM CY 12G16AWG - 8716120S

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP8716120S OLFLEX CHAIN TM CY 12G16AWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 12

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777802135

Codice prodotto

LPP8716120S

Cod. produttore

8716120S

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

12

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

16

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

15.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

92.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

ÖLFLEX® CHAIN TM CY Cavo di controllo altamente flessibile, schermato TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC a norma secondo (UL) o c(UL) per il Nord America ÖLFLEX® CHAIN TM CYPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN TM CY - Cavo di controllo e comando per molteplici applicazioni in catene portacavi secondo UL/cUL AWM. Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie Multi-approvazione conforme a NEC e NFPA 79 Installazioni infrastrutturali, macchine industriali e/o turbine eoliche