pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP76143000 EPIC POWER LS1 F7 5+PE K 7,5-15,5 (5) - 76143000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP76143000 EPIC POWER LS1 F7 5+PE K 7,5-15,5 (5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Dimensione della filettatura metrica - 23

  • Corrente nominale In - 26 A

  • Temperatura ambiente - -25...125 °C

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773533484

Codice prodotto

LPP76143000

Cod. produttore

76143000

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Spina

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

23

Corrente nominale In:

26 A

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Zinco

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Con conduttore di protezione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP68

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica. Connettori EPIC® LS1 Power per installazione su parete frontale Made in Germany