pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP75009713 EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM - 75009713

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP75009713 EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Diametro del connettore - 23 mm

  • Corrente nominale In - 7 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044776453826

Codice prodotto

LPP75009713

Cod. produttore

75009713

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Spina

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

12

Diametro del connettore:

23 mm

Corrente nominale In:

7 A

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Tensione nominale:

100 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1...1 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...1 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Zinco

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP68

Connettore industriale circolare, da cablare, marca , modello LPP75009713 - EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM