LAPP ITALIA SRL - LPP75009710 EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12E BLMS - 75009710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Esecuzione della scatola - Diritto
Dimensione della filettatura metrica - 12
Diametro del connettore - 23 mm
Corrente nominale In - 7 A
Confezione
1 PZ
EAN
4044776453697
Codice prodotto
LPP75009710
Cod. produttore
75009710
Produttore
LPP
Esecuzione del contatto:
Presa
Esecuzione della scatola:
Diritto
Dimensione della filettatura metrica:
12
Diametro del connettore:
23 mm
Corrente nominale In:
7 A
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Tensione nominale:
100 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1...1 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...1 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Zinco
Rivestimento scatola:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP68


