LAPP ITALIA SRL - LPP73220374 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/500 - 73220374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 12
Marcatura filo - Colore
Con conduttore di protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044777546398
Codice prodotto
LPP73220374
Cod. produttore
73220374
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
12
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Grigio
Lunghezza della spirale (chiusa):
500 mm
Lunghezza della spirale (stirata):
2000 mm
Diametro esterno circa:
6.7 mm