LAPP ITALIA SRL - LPP73220353 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,25/400 - 73220353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Con conduttore di protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044777546183
Codice prodotto
LPP73220353
Cod. produttore
73220353
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Con conduttore di protezione:
no
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Colore
Lunghezza della spirale (stirata):
1600 mm
Lunghezza della spirale (chiusa):
400 mm
Isolamento filo:
Altro
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-1-2
Tensione nominale U0:
50 V
Diametro esterno circa:
4.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Tensione nominale U:
50 V