pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220334 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,14/500 - 73220334

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220334 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,14/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 12

  • Isolamento filo - Altro

  • Marcatura filo - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044777545995

Codice prodotto

LPP73220334

Cod. produttore

73220334

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

12

Isolamento filo:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Grigio

Lunghezza della spirale (chiusa):

500 mm

Lunghezza della spirale (stirata):

2000 mm

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-1-2

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Tensione nominale U0:

50 V

Tensione nominale U:

50 V

Cavo a spirale con guaina esterna in PUR per trasmissione esatta di impulsi, non schermato UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - cavo a spirale PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazione Cavo spiralato non schermato di piccole sezioni Elevate forze di richiamo Guaina esterna in PUR