LAPP ITALIA SRL - LPP73220269 UNITRONIC SPIRAL 7X0,25/500 - 73220269

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Numero di fili - 7
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Con conduttore di protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044777545544
Codice prodotto
LPP73220269
Cod. produttore
73220269
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Numero di fili:
7
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Con conduttore di protezione:
no
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Lunghezza della spirale (stirata):
2000 mm
Lunghezza della spirale (chiusa):
500 mm
Isolamento filo:
PVC
Resistente alla fiamma:
No
Tensione nominale U0:
50 V
Diametro esterno circa:
7.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Tensione nominale U:
50 V