pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220259 UNITRONIC SPIRAL 5X0,25/500 - 73220259

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220259 UNITRONIC SPIRAL 5X0,25/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 5

  • Isolamento filo - PVC

  • Marcatura filo - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044777545445

Codice prodotto

LPP73220259

Cod. produttore

73220259

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

5

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Nero

Lunghezza della spirale (chiusa):

500 mm

Lunghezza della spirale (stirata):

2000 mm

Resistente alla fiamma:

No

Diametro esterno circa:

6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Tensione nominale U0:

50 V

Tensione nominale U:

50 V

Cavo a spirale con guaina esterna in PUR per trasmissione esatta di impulsi, non schermato UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - cavo a spirale PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazione Cavo spiralato non schermato di piccole sezioni Elevate forze di richiamo Guaina esterna in PUR