LAPP ITALIA SRL - LPP73220249 UNITRONIC SPIRAL 3X0,25/500 - 73220249

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Numero di fili - 3
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Con conduttore di protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044777545346
Codice prodotto
LPP73220249
Cod. produttore
73220249
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Numero di fili:
3
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Con conduttore di protezione:
no
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Lunghezza della spirale (stirata):
2000 mm
Lunghezza della spirale (chiusa):
500 mm
Isolamento filo:
PVC
Resistente alla fiamma:
No
Tensione nominale U0:
50 V
Diametro esterno circa:
5.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Tensione nominale U:
50 V


