LAPP ITALIA SRL - LPP73220239 UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/500 - 73220239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 18
Isolamento filo - PVC
Marcatura filo - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
4044773326659
Codice prodotto
LPP73220239
Cod. produttore
73220239
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
18
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Nero
Lunghezza della spirale (chiusa):
500 mm
Lunghezza della spirale (stirata):
2000 mm
Resistente alla fiamma:
No
Diametro esterno circa:
8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Tensione nominale U0:
50 V
Tensione nominale U:
50 V


