LAPP ITALIA SRL - LPP73220230 UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/100 - 73220230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Numero di fili - 12
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Con conduttore di protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044773326949
Codice prodotto
LPP73220230
Cod. produttore
73220230
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Numero di fili:
12
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Con conduttore di protezione:
no
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Lunghezza della spirale (stirata):
400 mm
Lunghezza della spirale (chiusa):
100 mm
Isolamento filo:
PVC
Resistente alla fiamma:
No
Tensione nominale U0:
50 V
Diametro esterno circa:
7.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Tensione nominale U:
50 V


