pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220223 UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/400 - 73220223

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220223 UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Numero di fili - 6

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Con conduttore di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773327410

Codice prodotto

LPP73220223

Cod. produttore

73220223

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Numero di fili:

6

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Con conduttore di protezione:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Lunghezza della spirale (stirata):

1600 mm

Lunghezza della spirale (chiusa):

400 mm

Isolamento filo:

PVC

Resistente alla fiamma:

No

Tensione nominale U0:

50 V

Diametro esterno circa:

5.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Tensione nominale U:

50 V

Cavo a spirale con guaina esterna in PUR per trasmissione esatta di impulsi, non schermato UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - cavo a spirale PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazione Cavo spiralato non schermato di piccole sezioni Elevate forze di richiamo Guaina esterna in PUR