pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220221 UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/200 - 73220221

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220221 UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 6

  • Isolamento filo - PVC

  • Marcatura filo - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773327434

Codice prodotto

LPP73220221

Cod. produttore

73220221

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

6

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Nero

Lunghezza della spirale (chiusa):

200 mm

Lunghezza della spirale (stirata):

800 mm

Resistente alla fiamma:

No

Diametro esterno circa:

5.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Tensione nominale U0:

50 V

Tensione nominale U:

50 V

Cavo a spirale con guaina esterna in PUR per trasmissione esatta di impulsi, non schermato UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - cavo a spirale PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazione Cavo spiralato non schermato di piccole sezioni Elevate forze di richiamo Guaina esterna in PUR