pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220130 OLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/1500 - 73220130

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220130 OLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Con conduttore di protezione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773329414

Codice prodotto

LPP73220130

Cod. produttore

73220130

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

3

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Giallo

Marcatura filo:

Colore

Lunghezza della spirale (stirata):

5000 mm

Lunghezza della spirale (chiusa):

1500 mm

Isolamento filo:

Altro

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-1-2

Tensione nominale U0:

300 V

Diametro esterno circa:

7.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...50 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo spiralato, marca , modello LPP73220130 - OLFLEX SPIRAL 540 P 3G1 1500