pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220129 OLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/1000 - 73220129

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220129 OLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Con conduttore di protezione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773329421

Codice prodotto

LPP73220129

Cod. produttore

73220129

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

3

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Giallo

Marcatura filo:

Colore

Lunghezza della spirale (stirata):

3500 mm

Lunghezza della spirale (chiusa):

1000 mm

Isolamento filo:

Altro

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-1-2

Tensione nominale U0:

300 V

Diametro esterno circa:

7.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...50 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica e privo di alogeni ÖLFLEX® SPIRAL 540 P ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanica Elevate forze di richiamo Privo di alogeni Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²