LAPP ITALIA SRL - LPP73220126 OLFLEX SPIRAL 540 P 2X1/1500 - 73220126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Isolamento filo - Altro
Marcatura filo - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
4044773329452
Codice prodotto
LPP73220126
Cod. produttore
73220126
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Isolamento filo:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Giallo
Lunghezza della spirale (chiusa):
1500 mm
Lunghezza della spirale (stirata):
5000 mm
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-1-2
Diametro esterno circa:
7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...50 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V


