LAPP ITALIA SRL - LPP73220110 OLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/1500 - 73220110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di fili - 2
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Con conduttore di protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044773330113
Codice prodotto
LPP73220110
Cod. produttore
73220110
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di fili:
2
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Con conduttore di protezione:
no
Colore del rivestimento:
Giallo
Marcatura filo:
Colore
Lunghezza della spirale (stirata):
5000 mm
Lunghezza della spirale (chiusa):
1500 mm
Isolamento filo:
Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U0:
300 V
Diametro esterno circa:
6.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...50 °C
Tensione nominale U:
500 V


