pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220108 OLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/600 - 73220108

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220108 OLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Isolamento filo - Altro

  • Marcatura filo - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773330137

Codice prodotto

LPP73220108

Cod. produttore

73220108

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Isolamento filo:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Giallo

Lunghezza della spirale (chiusa):

600 mm

Lunghezza della spirale (stirata):

2000 mm

Diametro esterno circa:

6.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...50 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica e privo di alogeni ÖLFLEX® SPIRAL 540 P ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanica Elevate forze di richiamo Privo di alogeni Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²