pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73002762 EPIC SIGNAL M23 6P SLM (5) - 73002762

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73002762 EPIC SIGNAL M23 6P SLM (5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Tensione nominale - 150 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773771558

Codice prodotto

LPP73002762

Cod. produttore

73002762

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

18 A

Tensione nominale:

150 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

IV

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

sì

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del contatto:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 6P SLM (5) EINSATZ LAPP ITALIA