pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73002712 EPIC SIGNAL M23 12P (5) - 73002712

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73002712 EPIC SIGNAL M23 12P (5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Senza contatti

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale In - 7 A

  • Tensione nominale - 100 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773624571

Codice prodotto

LPP73002712

Cod. produttore

73002712

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Senza contatti

Numero di poli:

12

Corrente nominale In:

7 A

Tensione nominale:

100 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

sì

Diametro del contatto maschio:

1 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

1.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

sì

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del contatto:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 12P (5) EINSATZ LAPP ITALIA