pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP72401600 EPIC SIGNAL M23 BCMS 2MM AU 1.0-2.5 (100 - 72401600

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1...2.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773744668

Codice prodotto

LPP72401600

Cod. produttore

72401600

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Presa

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Lunghezza di asportazione isolamento:

7 mm

Diametro del contatto maschio:

2 mm

Materiale del contatto:

Ottone

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Contatto per connettori industriali modello EPIC M23 SIGNAL CIRC LAPP ITALIA