pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP72064230 EPIC SIGNAL M23 F6 +20 7-10 (5) - 72064230

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP72064230 EPIC SIGNAL M23 F6 +20 7-10 (5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Esecuzione della scatola - Scatola di accoppiamento

  • Materiale del corpo - Zinco

  • Rivestimento scatola - Altro

  • Colore del corpo - Altro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773623284

Codice prodotto

LPP72064230

Cod. produttore

72064230

Produttore

LPP

Altezza:

77 mm

Esecuzione della scatola:

Scatola di accoppiamento

Materiale del corpo:

Zinco

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Posizione della staffa:

Senza

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

Numero di ingressi per conduttori:

1

Tipo di bloccaggio:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-25...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP68

Custodia connettore volante; Custodia connettore volante; M 23 signal; M23 rosso (+20?); Campo di serraggio (min./max.): 7mm - 10mm