pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP72064010 EPIC SIGNAL M23 F6 N 9,5-13,5 (20) - 72064010

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP72064010 EPIC SIGNAL M23 F6 N 9,5-13,5 (20)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola di accoppiamento

  • Materiale del corpo - Zinco

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra

  • Posizione della staffa - Senza

  • Tipo di bloccaggio - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4044773623383

Codice prodotto

LPP72064010

Cod. produttore

72064010

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Scatola di accoppiamento

Materiale del corpo:

Zinco

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Posizione della staffa:

Senza

Tipo di bloccaggio:

Altro

Altezza:

77 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Altro

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-25...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP68

Custodia per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 F6 N 9 5-13 5 (20) GEHAEUSE LAPP ITALIA