pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP71220164 OLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/700 - 71220164

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP71220164 OLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di fili - 5

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Con conduttore di protezione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773331660

Codice prodotto

LPP71220164

Cod. produttore

71220164

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di fili:

5

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Giallo

Marcatura filo:

Colore

Lunghezza della spirale (stirata):

2000 mm

Lunghezza della spirale (chiusa):

700 mm

Isolamento filo:

Altro

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-1-2

Tensione nominale U0:

450 V

Diametro esterno circa:

13.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...50 °C

Tensione nominale U:

750 V

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica e privo di alogeni ÖLFLEX® SPIRAL 540 P ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanica Elevate forze di richiamo Privo di alogeni Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²