pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP70474000 H-A 16 AD PANEL MOUNT BASE - 70474000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP70474000 H-A 16 AD PANEL MOUNT BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Larghezza - 29.5 mm

  • Altezza - 41.4 mm

  • Profondità - 79 mm

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773544176

Codice prodotto

LPP70474000

Cod. produttore

70474000

Produttore

LPP

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

29.5 mm

Altezza:

41.4 mm

Profondità:

79 mm

Colore del corpo:

Grigio

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

sì

Con distanziatore:

no

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

H-A 16 AD PANEL MOUNT BASE