pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP7038901 UNITRONIC SENSOR LIFYY 4X0,34 - 7038901

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777597185

Codice prodotto

LPP7038901

Cod. produttore

7038901

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.34 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

0

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Diametro esterno circa:

4.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo flessibile per il cablaggio di sensori/attuatori UNITRONIC® SENSORPreviousNext Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12. Semplice preparazione per l'installazione