pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP7038887 UNITRONIC SENSOR FD LIF9YC11Y 5X0,34 - 7038887

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP7038887 UNITRONIC SENSOR FD LIF9YC11Y 5X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 5

  • Elemento ritorto - No

  • Schermatura su ritorcitura - Intrecciato

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776096948

Codice prodotto

LPP7038887

Cod. produttore

7038887

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

5

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

50 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

50 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

25 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

300 V

Cavo altamente flessibile per il cablaggio di sensori/attuatori per l'utilizzo in catene portacavi, privo di alogeni Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12. Per maggiori sollecitazioni meccaniche e condizioni operative gravose