pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP7038886 UNITRONIC SENSOR FD LIF9YC11Y 4X0,34 - 7038886

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP7038886 UNITRONIC SENSOR FD LIF9YC11Y 4X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776096931

Codice prodotto

LPP7038886

Cod. produttore

7038886

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Diametro esterno circa:

4.6 mm

Cavo altamente flessibile per il cablaggio di sensori/attuatori per l'utilizzo in catene portacavi, privo di alogeni Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12. Per maggiori sollecitazioni meccaniche e condizioni operative gravose