pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP70388726 SERVO LK BLX / 5X2X0,25+2X0,50 - 70388726

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 12

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773641448

Codice prodotto

LPP70388726

Cod. produttore

70388726

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

12

Twistatura:

A coppie

Colore della guaina esterna:

Verde

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Diametro esterno approssimativo:

9.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

49.9 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo Lapp serie SERVO LK per servomotore per applicazioni dinamiche in catena portacavi.