LAPP ITALIA SRL - LPP7038862 UNITRONIC SENSOR LIFY11Y 5X0,25 BK - 7038862

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 5
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Nero
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773314601
Codice prodotto
LPP7038862
Cod. produttore
7038862
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
5
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro del conduttore:
0.25 mm
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
0
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Diametro esterno circa:
4.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


